福電
福電の ケーブル収納・配線
福電の 電線保護
福電の 編組チューブ
ガラスチューブ 1m物
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12819819
品番
HG-3E 14.0Φ (1m物)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐熱保護を必要とする箇所等
材質
ガラス編組
色
白
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
180