アイリスオーヤマ
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12821754
品番
IRC-TFAN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のフロアスタンドになります。
付属品
(本体内で接続済)RJ45/LANケーブル、USB延長ケーブル×2
仕様
パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
材質
金属、プラスチック、磁石、ナイロン
質量(g)
9760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×230×1266
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません