スノコ Svelt Euro C3 5W30

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード12826155 品番543671-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。
GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。
最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12826155 543671-511 25541977 543651-511 スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油 スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油 1缶(1L) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12826189
2024-03-29
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボール箱に4缶入っており、梱包に問題は無かったです。従って、オイル缶の凹みなども無い為良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする