スノコ Svelt Euro C3 5W30

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×4缶) 注文コード 12826189 品番 543671-401
参考基準価格(税別)¥37,220 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。
GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。
最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16000mL APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12826189
2024-03-29
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボール箱に4缶入っており、梱包に問題は無かったです。従って、オイル缶の凹みなども無い為良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする