ハック
ハックの キッチン・調理用品
ハックの タオルハンガー
hack ピタッとマグネットふきん&手袋ハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13058231
品番
HO2184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
マグネット設置、布巾や手袋を3枚同時に収納可能
材質
【本体】スチール、マグネット
質量(g)
260
寸法(cm)
253×17×52
取付け方法
マグネット
掛数
3