スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 13090038 品番 EA944BX-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,120
販売価格(税別)
49,200

乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。

用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-70〜260 肉厚(mm)0.8 外径(mm)13.5 内径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする