CB35B14TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280884

 

CB35B14TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280884
CB35B14TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280884

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数14
14
10
11
12
13
15
16
9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード13280884品番CB35B14TD10
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.3チェーンNo.35軸穴種別軸穴加工タイプ歯数14軸穴径(Φmm)10材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525長さL(mm)20セットスクリュー2-M4軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)3×1.4内リンク内幅(mm)4.8タップ位置A(mm)7ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)42.81ボス径D(Φmm)30ローラ外径(Φmm)5.08外径O.D.(Φmm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13280918
2024-06-14
用途: フラーヤー駆動スプロケット
製造業

フラーヤーの板を駆動するスプロケットとして購入しました。スプロケットが空回りしてフラーヤーのベルトが進まなくなる事象が発生しました。経年劣化でスプロケットの歯が摩耗しているのと、チェーンも少し伸びているようなので共に交換しました。問題なく稼働出来ていていい買い物が出来たと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする