TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515

TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515
TW552A(P) マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径) テスコム 13305515

マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
13305515
品番
TW552A(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

おしゃれがもっと楽しくなる、多彩なアレンジの2WAYアイロン
仕上がりに差がつく「スチーム機能」
マイナスイオンで静電気低減
高速ヒート約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
温度ロック機能&温度メモリー機能搭載
温度が見やすいLED表示
押しやすい大きめボタン
転がり防止のスタンド付き
最高温度200℃
アイロンを回しやすい凹凸
スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットデザイン
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
使いやすさを追求したクリップノブ
海外での使用OK
安心の自動電源OFF機能付き
ねじれにくい回転式コード
収納しやすいコードバンド付き
コンセントから抜きやすいラク抜きプラグ

付属品
コードバンド
仕様
海外使用
メルティピンク
質量(g)
375
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
0-1200
スイッチ
電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×330×35
寸法(Φmm)
アイロン:26
イオン
マイナスイオン
機能
スチーム、スチーム温度ロック、温度メモリー、自動電源OFF
プラグ
ラク抜き
温度調節範囲(℃)
90~200(23段階、5℃刻み)
最高使用温度(℃)
200
温度表示方式
デジタル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13305515TW552A(P)61580839TW552B-ATW552A(P) ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコム 61580839ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム1個
6,490
税込7,139
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13305515TW552A(P)61580884TS550B-WTW552A(P) ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコム 61580884ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム1個
6,490
税込7,139
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする