曜日別特売
NDN98663S LEDダウンライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13349116

LEDダウンライト 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.0
注文コード
13349116
品番
NDN98663S
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー

タイプ
1000形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.0
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:A21
エネルギー消費効率(Lm/W)
非調光・調光(約1~100%):114.3無線調光WiLIA(約5~100%):112.3
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
光色
電球色
明るさ
セラメタ150形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
45
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色95
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7865
配光タイプ
広角
電源ユニット
別売
反射板タイプ
コンフォート/銀色鏡面反射板
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする