メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13640631 品番 AM-9100E
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。

付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル 仕様●基準接点補償精度:±0.3℃●信号源抵抗:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満) 寸法(mm)96×160×60 質量(g)480 入力種類温度… E、電圧…V 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット 入力ANPコネクタ(熱電対同種金属入力) 入力点数12 温度係数±(0.04×Δt℃) 使用環境条件動作条件 …0〜40℃、15〜80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10〜50℃、10〜85%RH(結露なきこと) 印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-p アズワン品番68-1074-70 測定インターバル0.20秒〜0.99秒(0.01秒毎)、1秒〜99分59秒(1秒毎) リニアライザデジタルリニアライザ方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする