前田シェルサービス
前田シェルサービスの 空圧補器
前田シェルサービスの エアフィルタ
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13720765
品番
T-10530
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途
常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番
688-6767
材質
黄銅
接続口径
R1/8
全長(mm)
33
対応機種
3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン