フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
高視認ツナギ E7803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
蛍光イエロー
蛍光イエロー
蛍光レッド
蛍光オレンジ
サイズ
7L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13892597
品番
E7803
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途
薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
色
蛍光イエロー
サイズ
7L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
152
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130~140
背丈(cm)
58
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
適応身長(cm)
190~198
エコマーク認定番号
19 103 080