E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929

フロントスタイル

E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929
E7872 高視認長袖ブルゾン E7872 Asahicho(旭蝶繊維) 13892929

高視認長袖ブルゾン E7872

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光レッド
サイズLL
内容量1枚注文コード13892929品番E7872
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に蛍光レッドサイズLLエコマーク認定認定胸囲(cm)119肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)71エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする