シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13953725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
扱いやすく衛生的
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
色
ブルー
高さ(mm)
50
質量(g)
185
縦(mm)
140
横(mm)
200