シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
13953750
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすく衛生的
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
色
ピンク
高さ(mm)
50
質量(g)
185
縦(mm)
140
横(mm)
200