※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
TA-EZドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14194796
品番
TEZD3000S32-MSBODY
参考基準価格(税別)
¥43,660
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
トラスコ品番
195-3391
材質
鉄
切削径(Φmm)
DC:29.5〜30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
使用可能長さ:3D
寸法OAL(mm)
全長:197
適合インサート
TEZ3000〜3050