5X25 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375299

 

5X25 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375299
5X25 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375299
5X25 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375299

ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
25
16
6
8
10
14
18
20
30
35
40
50
12
13
15
33
45
55
60
65
75
28
70
80
寸法m(mm)5.3
内容量1袋(700個)注文コード14375299品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,035
販売価格(税別)
¥9,123
長さ(mm)
25
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
十字穴番号
2
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする