大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(350個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1400個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(800個)
1袋(200個)
長さ(mm)
45
45
45
6
8
10
14
16
18
20
25
30
35
40
50
12
13
15
33
55
60
65
75
28
70
80
寸法m(mm)
5.3
3.8
4.7
5.1
5.3
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
14375990
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,744
販売価格(税別)
¥
7,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
十字穴番号
2
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧