大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1400個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(800個)
1袋(200個)
長さ(mm)
65
65
65
70
80
6
8
10
14
16
18
20
25
30
35
40
50
12
13
15
33
45
55
60
75
28
寸法m(mm)
5.3
3.8
4.7
5.1
5.3
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14376315
品番
5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,468
販売価格(税別)
¥
6,789
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
十字穴番号
2
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧