曜日別特売
- ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ 14548006

ToMay IH対応マルチポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14548006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

煮る・炒める・茹でる・沸かす・揚げる・炊く・和える・・・使い方はあなた次第。
サッと握りやすい持ち手、水切れの良い注ぎ口、調理中の様子が見えるガラス蓋、使い勝手の良さが光ります。
水切れの良い注ぎ口は、お湯を沸かしてドリップコーヒーも楽しめます。
可愛いフォルムだから料理をそのままテーブルに。串揚げなどの卓上料理にもお使い頂けます。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス質量(kg)0.96外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする