単品画像
JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの 小物収納箱(パーツケース)
JEJアステージの パーツケース
仕切板付コレクションケース深155F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14578518
品番
PCC-155F-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
グリーン
高さ(mm)
内寸:42
奥行(mm)
外寸:128
枚数
仕切版:2
内寸奥行(mm)
102
内寸幅(mm)
138
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
55