単品画像
JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの 小物収納箱(パーツケース)
JEJアステージの パーツケース
クッション付コレクションケース浅型155A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14578667
品番
CCC-155A-YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
イエロー
高さ(mm)
クッションを除いた内寸:22
奥行(mm)
外寸:128
枚数
クッション:3
内寸奥行(mm)
クッションを除いた:102
内寸幅(mm)
クッションを除いた:138
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
33