曜日別特売
‐ KO 19-0電磁対応外輪鍋(蓋無) 仔犬印(本間製作所) 14677444

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

KO 19-0電磁対応外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)8.9
内容量1個注文コード14677444品番
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体サテン仕上
特別な底押し加工価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備!IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!
過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。

容量(L)8.9サイズ(cm)33質量(kg)1.62板厚(mm)1.0外径×深さ(Φmm×mm)350×110底径(Φmm)310TKG品番9-0018-0805TKG品番(2017)6-0018-0705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする