※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
仔犬印(本間製作所)
KO 19-0電磁対応シチューパン(蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
18
21
24
27
30
容量(L)
2.7
2.7
4
6.2
8.3
12.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677487
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
本体サテン仕上げ
特別な底押し加工
容量(L)
2.7
サイズ(cm)
18
質量(kg)
0.72
板厚(mm)
1.0
外径×深さ(Φmm×mm)
195×110
底径(Φmm)
165
TKG品番
9-0018-0901
TKG品番(2017)
6-0018-0801