曜日別特売
‐ KO 19-0電磁対応シチューパン(蓋無) 仔犬印(本間製作所) 14677514

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

KO 19-0電磁対応シチューパン(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)8.3
内容量1個注文コード14677514品番
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本体サテン仕上げ
特別な底押し加工

容量(L)8.3サイズ(cm)27質量(kg)1.49板厚(mm)1.0外径×深さ(Φmm×mm)285×150底径(Φmm)250TKG品番9-0018-0904TKG品番(2017)6-0018-0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする