曜日別特売
‐ ホクア 本しゅう酸 美菜食 hokua(北陸アルミニウム) 14677907

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ホクア 本しゅう酸 美菜食

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)16
容量(L)1.4
内容量1個注文コード14677907品番
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
容量(L)1.4サイズ(cm)16材質アルミ質量(kg)0.23板厚(mm)0.7外径×深さ(Φmm×mm)185× 78TKG品番9-0040-0501TKG品番(2017)6-0044-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14677968
2021-02-22
用途: 手作りこんにゃく。
その他業種

親からの伝授で、50年の年季。
アルミがしっかりしているので、ヘラで十分攪拌できるため、見栄え・食味の良いこんにゃくができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする