パール金属
ジャストサイズ ホーロークックポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14721336
品番
HB-4897
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
材質
本体表面加工/ ほうろう、本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
426
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×125