富士ホーロー
メリー ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1.2
注文コード
14775198
品番
MM-1.2K・S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローは熱や腐食に強く、末永くご使用いただけます。
活性炭カートリッジ付きなので油を繰り返し使えて、とても経済的。
目安として約10回使えます。
用途
おしゃれでかわいいホーロー製のケトル。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(ツマミ/ハンドル)木
容量(L)
1.2
質量(g)
680
柄
ショップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×12×22