hokua(北陸アルミニウム)
萬彩伝 雪平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
16
20
22
容量(L)
2.2
1.1
2.2
2.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775977
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。
アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
材質
アルミニウム合金
容量(L)
2.2
仕様
ガス直火使用可(IH不可)
サイズ
20cm
質量(g)
520
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×37.5×11.2