曜日別特売
‐ 萬彩伝 親子鍋 hokua(北陸アルミニウム) 14775995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

萬彩伝 親子鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14775995品番
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丼料理がおいしく仕上がる。アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。

材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木容量(L)0.32仕様ガス直火使用可(IH不可)質量(g)140サイズ(cm)16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×21.6×18.5
注意
蓋は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-16
用途: 蓋別売りなら買わないよな
サービス業

写真を見て蓋付きかと思ったら蓋はついてない。
価格と写真からてっきり蓋付きだと思ったよ。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
注意書き追加ならびに改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする