ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 15417099 品番 KATS-25 5Mカット品
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ〜100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 長さ(m)5 使用温度(℃)‐15〜70 呼び径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:商品概要(0.56MB)
注意
※アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
※編組線はアース線としてご利用頂けます。

商品説明動画

ノイズプロテクトチューブ使用方法について

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする