※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419497
品番
MSU-1016-M6
参考基準価格(税別)
¥38,020
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
刃数
1
寸法L1(mm)
20
寸法C(mm)
6.5
寸法W(mm)
8
寸法Lf(mm)
23.9
寸法rε(mm)
1.6
寸法Db(Φmm)
11.5
寸法ae max(mm)
1
寸法Dc(Φmm)
16
寸法θ1°
45
寸法θ2°
35.7
寸法MD(mm)
6
適合インサート
WDMW050316ZTR