※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419524
品番
MSU-2032-M12
参考基準価格(税別)
¥57,620
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
刃数
2
寸法L1(mm)
35
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19
寸法Lf(mm)
41.3
寸法rε(mm)
2
寸法Db(Φmm)
22.5
寸法ae max(mm)
1.5
寸法Dc(Φmm)
32
寸法θ1°
45
寸法θ2°
34.4
寸法MD(mm)
12
適合インサート
WDMW080520ZTR