※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419610
品番
MSX-4035-11-M16
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
刃数
4
寸法Dc(Φmm)
35
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
59
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
寸法MD(mm)
M16