※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MUC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419637
品番
MUC-2518-M10
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
寸法C(mm)
9
寸法D1(Φmm)
19.3
寸法l(mm)
18
寸法W(mm)
14
寸法Lf(mm)
35
寸法rε(mm)
2
寸法Db(Φmm)
19
寸法Dc(Φmm)
25
寸法MD(mm)
10
使用インサート
刃先側(R) :1、シャンク側(L):1