※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
有効:4N
注文コード
15419655
品番
MXG-4028-M12
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合インサート
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
刃数
有効:4N
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
長さ(mm)
スパナ掛け部:C11
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、超合金・チタン合金、高硬度材
ねじ寸法
MD:M12
二面幅(mm)
W:19
材種
(コーティング)Gボデイ
クーラント
穴:あり
ボス径Db(mm)
23.6
使用インサート
数:4
最大切込み(mm)
1
カッタ高さ(mm)
Lf:35
工具径(mm)
ΦDc:28.000