※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15419664
品番
MXG-6042-M16
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合インサート
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
深さ(mm)
【インサート形番】ENMU100412ZER-**:0.7、ENM*100312ZER-:0.5
最大穴径(mm)
82
最小穴径(mm)
【インサート形番】ENMU100412ZER-**:74、ENM*100312ZER-:73
工具径(mm)
42