オカ
オカの キッチン・調理用品
オカの キッチンマット
拭いてお手入れするキッチンマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15959268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ササっと拭いてお手入れするキッチンマット。水・汚れをはじく。汚れてもすぐ拭けるから洗濯いらず。ほどよい弾力。もっちりクッション。床になじむ厚さ5mm。
用途
拭ける PVC マット キッチン用 台所用
材質
塩化ビニル樹脂
色
猫
種類
猫
寸法(cm)
約45×120、厚さ/0.5