カキウチ
カキウチの キッチン・調理用品
カキウチの キッチンマット
キッチンマットズレSTRONG180レトロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15959505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
裏面すべり止め加工付き。すべり止め効果の高いTPR素材を使用しているのでズレにくい。洗濯ネットに入れて丸洗いOK。
用途
キッチン 台所 マット
材質
ポリエステル100%、裏面滑り止め加工
厚さ(mm)
約10
色
ブルー
寸法(cm)
約45×180