※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-SL122-304D-DD2 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359455 AD-SL122-304D-DD2 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359455

ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16359455 品番 AD-SL122-304D-DD2
参考基準価格(税別)¥66,180 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。

ポート数2 切換方式単方向単動常時開 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径P.A:Rc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする