※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TESTO174セットミニ温度データロガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16396065 品番0572 0561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大16,000件の温度の測定結果をメモリ
約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持
IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合
ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)

トラスコ品番368-9344 セット内容testo 174Tミニデータロガーセット, 1チャネル, ロガーのプログラミングおよび読み取り用USBインタフェース, 壁ブラケット, バッテリー(2×CR 2032リチウム)および校正プロトコル含む 測定範囲-30 〜 +70℃ 精度±0.5℃ (-30 〜 +70℃) 外形寸法60 X 38 X 18.5 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー16,000 測定値 使用電池リチウム電池(CR2032)×2 動作温度-30 〜 70℃ 電池寿命500日 (15分間隔) 保管温度(℃)-40 〜 +70 温度表示方式デジタル チャネル数1 内蔵
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16396065 0572 0561 12501426 0572 0561(冷蔵温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー) 1セット 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16396065 0572 0561 12501417 0572 0561(常温帯 校正証明書関連書類付) TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー) TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー) 1セット 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16396065 0572 0561 12501435 0572 0561(冷凍温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー) 1セット 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする