- 用途
- 自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。金属のバリ取り。粘りのある金属や、難研削材の研磨。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。塗装落とし。木工プラスチックの研磨。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
- 粒度
- 120
- トラスコ品番
- 474-0360
- 質量(g)
- 64
- 穴径(Φmm)
- 16
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 72[4300m/min]
- 外径(Φmm)
- 100
- 羽根枚数
- 78
- ペーパー寸法(mm)
- 20
- 適合材
- 金属、木工、プラスチック
- 羽根の長さ(mm)
- 20