曜日別特売
MMEN100-150 ディスクペーパー ニューエスパー (アランダム) ミユキ産業 16405874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー ニューエスパー (アランダム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5枚)
注文コード
16405874
品番
MMEN100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850

ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。研削物との当りがソフトで吸いつきが良く、深い傷が入らないので次の工程が容易です。

用途
自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。金属のバリ取り。粘りのある金属や、難研削材の研磨。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。塗装落とし。木工プラスチックの研磨。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
粒度
150
トラスコ品番
474-0378
質量(g)
64
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300m/min]
外径(Φmm)
100
羽根枚数
78
ペーパー寸法(mm)
20
適合材
金属、木工、プラスチック
羽根の長さ(mm)
20
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16405874MMEN100-15019530087MMEN100-150MMEN100-150 ニューエスパー ミユキ産業 19530087ニューエスパーミユキ産業1箱(5枚)
4,388
税込4,827
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする