N8W-1500 スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) 日向製作所 16456475 N8W-1500 スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) 日向製作所 16456475

スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16456475 品番 N8W-1500
参考基準価格(税別)¥1,189,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。

均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 高さ(mm)1891 間口(mm)3465 棚段数(固定棚)2、(スライド棚)6 用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 トラスコ品番464-7076 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 質量(kg)1041 タイプ2連型 最大積載量(kg/台)16000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1710×800、(スライド棚)1500×800
注意
※棚は1段ずつ引き出してください。一度に2段の引き出しは厳禁です。※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする