HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
T字型 温度テスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
センサー
長さ125mm×直径5mm ステンレス製
注文コード
16503603
品番
HI 145-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
センサー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
突刺しやすく読み取りも簡単
用途
HACCP用に開発された使いやすさと性能の良さを併せ持ったデジタル
温度計です。丈夫なT字型の形状と、円錐形の鋭い先端部を持ったステ
ンレス製の温度センサーにより、肉や半冷凍食品に突き刺すのに力を入
れやすくなっています。
上部に位置する表示部は調理中でも読み取りが簡単です。
食品の準備や調理中だけでなく保管時の温度チェックにも最適です。
またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部
回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)
-50.0〜220.0
セット内容
本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)
65
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
92×38×165
センサー
長さ125mm×直径5mm ステンレス製
精度(℃)
±0.3℃(-20〜90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)
電源自動OFF
8分間の未使用後
使用環境温度(℃)
-10〜50(95% RH)
検出単位
0.1℃(-50.0〜199.9℃)、1℃(それ以外)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応