T字型 温度テスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー長さ300mm×直径5mm ステンレス製 注文コード16503612 品番HI 145-20
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセンサーなど2種類から選べます 他の種類を見る

突刺しやすく読み取りも簡単

用途
HACCP用に開発された使いやすさと性能の良さを併せ持ったデジタル温度計です。
丈夫なT字型の形状と、円錐形の鋭い先端部を持ったステンレス製の温度センサーにより、肉や半冷凍食品に突き刺すのに力を入れやすくなっています。
上部に位置する表示部は調理中でも読み取りが簡単です。
食品の準備や調理中だけでなく保管時の温度チェックにも適します。
なかでも本器はセンサー部が長く、揚げ物や調理中の熱い液体のチェックに最適です。
またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0〜220.0 セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)80 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)92×38×340 センサー長さ300mm×直径5mm ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20〜90℃)、±0.4%F.S.(それ以外) 電源自動OFF8分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10〜50(95% RH) 検出単位0.1℃(-50.0〜199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする