HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
ポータブル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505238
品番
HI 9241N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
大画面で操作も簡単
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
精度(℃)
±0.4
適合
HI 795シリーズ
セット内容
温度センサー(HI 765PW),単四アルカリ電池:3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
設置方式
ハンディタイプ
防水仕様
日常防水
温度表示方式
デジタル