先進のマイクロプロセッサーを搭載した高性能機
HI 935005は、正確な温度測定を可能にする先進のマイクロプロセッサーを備えた、Kタイプサーモカップルセンサーを用いる日常防水式のポータブル温度計です。本器には電池残量不足の警告および誤差防止のための高性能の電池管理機能が備わっています。また2段表示の液晶画面に現在の温度と同時に測定中の最高最低温度も同時に表示します。HOLDボタンを押すことでディスプレイ上の情報を保持できます。また℃/°Fボタンを押すだけで測定単位の摂氏と華氏を選択できます。あなたの測定ニーズに合った交換用センサーをHI 766シリーズからお選びください。ハンナ独自の別売り衝撃防止用ラバーブーツ(HI 710007およびHI 710008) を使えば、万一落とした時に衝撃から本体を守ります。