HI 935005N ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) デジタル ハンディタイプ 16505265

ポータブル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505265 品番HI 935005N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

先進のマイクロプロセッサーを搭載した高性能機
Calボタン、液晶バックライト機能が付属
HI 935005は、正確な温度測定を可能にする先進のマイクロプロセッサーを備えた、Kタイプサーモカップルセンサーを用いる日常防水式のポータブル温度計です。本器には電池残量不足の警告および誤差防止のための高性能の電池管理機能が備わっています。また2段表示の液晶画面に現在の温度と同時に測定中の最高最低温度も同時に表示します。HOLDボタンを押すことでディスプレイ上の情報を保持できます。また℃/°Fボタンを押すだけで測定単位の摂氏と華氏を選択できます。あなたの測定ニーズに合った交換用センサーをHI 766シリーズからお選びください。暗い場所で使用するなら、バックライト機能を備えたこのHI 935005Nをお選びください。CALボタンを使い0℃の氷水を使ってチェックすることで、本器とセンサーの交換時のエラーを取り除き、精度および信頼性を高めます。ハンナ独自の別売り衝撃防止用ラバーブーツ(HI 710007およびHI 710008) を使えば、万一落とした時に衝撃から本体を守ります。

測定範囲(℃)-50.0〜1350 精度(℃)±0.2%FS セット内容本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース 質量(g)235 電源単三アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×80×36 電源自動OFF8分間または60分間の未使用後(どちらかを選択可能) 使用環境温度(℃)-10〜50 検出単位0.1℃(-50.0〜199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 防水仕様日常防水 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする