HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
ポータブル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505274
品番
HI 93501N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすい新しいボディの形状で簡単で高精度
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
精度(℃)
±0.4
適合
HI 762シリーズ
セット内容
温度センサー:HI 792PWL、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
設置方式
ハンディタイプ
防水仕様
日常防水
温度表示方式
デジタル